SUPER AG-X LB37 VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト 68444582

 

SUPER AG-X LB37 VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト 68444582
SUPER AG-X LB37 VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト 68444582

VベルトLB形スーパー AG-X

(82件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効ピッチ周長さ(inch)37
37
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
内容量1本注文コード68444582品番SUPER AG-X LB37
参考基準価格(税別)¥8,330販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
種別
LB形
有効ピッチ周長さ(inch)
37
寸法T(mm)
9.3
寸法W(mm)
16.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法θ
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:82 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68444966
2026-10-03
用途: 乗用草刈り修理用
吉村太農園 様(農・林・水産業)

乗用草刈機の刈刃駆動ベルトとして購入。他の農機具でもこの商品使って耐久性がいいのでこの度も購入しました。

2026-02-24
用途: 除雪機のクローラ駆動用の動力伝達
その他業種

除雪機は特殊なサイズ機能がもとめられ、ホームセンターなどで近いサイズのベルトを使っても求める性能が発揮されず、ベルトのスリップや破断がたびたび起こり、メーカー部品の取り寄せは時間がかかり、値段も高いため思うような作業ができずにいましたが、求めるサイズが早く届きしかも値段もかなり安く満足しています。

2026-05-31
用途: 交換用
農・林・水産業

草刈り機に使っています。
消耗品です。一年持たないので
安価で手に入るので助かっています。

対象商品 : 68444774
2025-10-25
用途: 乗用草刈機に使用
菊本産業 様

いつも、買っています!
オーレックの乗用草刈機に使用していて、
とても長持ちします!

1人が参考にしています
対象商品 : 68444564
2026-02-12
用途: 除雪機

流石に丈夫な感じがする 使うなら最初からこの商品を購入すれば交換の回数も少なくなると思いますよ

対象商品 : 68444494
2025-08-19
用途: 農機のベルト交換
ガブリーヌ農園 様(農・林・水産業)

オーダーして翌日に届きました。迅速対応で大変助かりました。

2025-02-01
用途: メンテナンス
加藤建設株式会社 様

20数年前の除雪機のパーツを探していました。
適合品が見つかって助かりました。

2024-10-19
用途: 乗用草刈機の刈歯のベルト
農・林・水産業

前回購入したベルトの倍の金額でしたが、永く使用出来そうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする