※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
透けない窓付き封筒 角20 テープ付 100枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ホワイト
クラフト
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
68488835
品番
MD-WOA4W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
内側が地紋入りのため中身が見えにくい角20サイズのテープ付きの窓付き封筒です。
用途
角20(A4用紙が折らずに入る)の定形外郵便サイズです。
色
ホワイト
寸法(mm)
229×324
入数(枚)
100
窓寸法(縦×横)(mm)
50×95
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
センター貼り
テープ
テープ付