※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形
MY1H25G-150LZ-XC56
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード線・右側ストローク調整ユニット
など
2684
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
150
リード線(m)
-
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
注文コード
68504127
品番
MY1H25G-150LZ-XC56
参考基準価格(税別)
¥110,390
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
150
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
エンドロックの位置
(-) エンドロックなし
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-XC56) ノックピン穴付、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動