※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台質量(kg)14.0注文コード68523482品番BDR-3HLK2-751BLSI
参考基準価格(税別)¥134,200販売価格(税込)¥120,780販売価格(税別)
・市販ダンパー連動
付属の100V出力線により、壁面やダクト内部に設置された市販の電動ダンパーと連動します。レンジフード停止時にダンパーを閉じ、給・排気のロスを抑制します。
・ファンシークリーン
油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
・スロットフィルタ
スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。
さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。