LEDIL
LEDレンズ シリコン樹脂 クリア ドーム 1セット 60個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
68524437
品番
F15539_JENNY-40
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 °●コード番号:206-6679
アズワン品番
65-7238-03