※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台間口(mm)600仕様整流板、スロットフィルタ、オイルパネル、ファンシークリーン、梁対応、低天井対応質量(kg)13.0注文コード68525458品番BFRS-3G-601RW
参考基準価格(税別)¥81,500販売価格(税込)¥70,378販売価格(税別)
・整流板
整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
・オイルパネル
レンジフードの内側をカバーするオイルパネルは細かい凹凸を極力なくし、お手入れのしやすい構造にしました。
・ファンシークリーン
油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
・スロットフィルタ
スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。
さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
・梁対応
梁が障害になっているキッチンにも取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。
・低天井対応
天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。