WURTH ELEKTRONIK
850nm 赤外線発光ダイオード 0603 0201 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
68526108
品番
15406085BA400A
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0603 (0201)●放射強度:1.2mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICW●コード番号:215-1770
アズワン品番
65-7239-47