曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
3114 08 10 エア継手 コネクタA:G 1/8 メス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ) 68526458

エア継手 コネクタA:G 1/8 メス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
68526458
品番
3114 08 10
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)値下げ
14,980

Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率

仕様
●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0144
アズワン品番
65-7888-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする