※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール ベース配管形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68537834
品番
SYJ714R-1D-01
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
リード線取出方法
DIN形ターミナル
切換方式
ノーマルクローズ
定格電圧(V)
AC100
ボディオプション
外部パイロット形
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
コイル
標準
配管口径
1/8ポートサブプレート付
RoHS指令(10物質対応)
対応