日本ケミコン
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 63V 680uF(105℃・低Z品)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68553619
品番
ELXY630ELL681ML30S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
使用温度範囲(℃)
-55~+105
定格電圧(V)
63
ケース寸法(mm)
16×30
静電容量
680μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.1
定格リプル電流(mArms)
1720
パッケージ
ラジアル
リード線径(Φmm)
0.8
リード間隔(mm)
7.5