bigborn(ビッグボーン)
ジャケット 846
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ベージュ
アースグリーン
スモークブルー
ライトグレー
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68556233
品番
846
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
汗や泥で汚れても、形態安定で洗濯も安心。
色
ベージュ
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル48・綿52
仕様
金属ボタン
種別
ジャケット
材質
形態安定ソフトツイル
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
126