曜日別特売
M5STACK-U020 M5Stack用VH3.96-4ピンユニット M5Stack 68556525

M5STACK-U020 M5Stack用VH3.96-4ピンユニット M5Stack 68556525
M5STACK-U020 M5Stack用VH3.96-4ピンユニット M5Stack 68556525
M5STACK-U020 M5Stack用VH3.96-4ピンユニット M5Stack 68556525

M5Stack用VH3.96-4ピンユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68556525
品番
M5STACK-U020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

GroveインターフェイスをVH3.96 - 4ピンに変換するためのM5Stack用ユニットです。レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載しています。
ターミナルブロックは、電線を固定/終端するために使用されます。長いストリップに配置された複数の個別ターミナルから構成されています。ターミナルは、配線をアースに接続する場合や、電気スイッチやコンセントを主電源に接続する際にご利用いただけます。

仕様
3.96mmピッチ(0.156inch)
タイプ
プラグ、メスソケット
取付方式
フリーハンギング
キット内容
1×HT3.96コネクタ(4ピン)ユニット、1×Groveケーブル、1×HT3.96オスソケット
レベル数
1
ポジション数
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする