R1610G-QB1-A203 2連式ボリューム A特性 20kΩ LINKMAN 68557110

2連式ボリューム A特性 20kΩ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
抵抗値
20kΩ
注文コード
68557110
品番
R1610G-QB1-A203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。
・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。
・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。
・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。

用途
汎用、音量調節用(ステレオ)
取付
パネル取り付け
備考
シャフト長15mm品はR1610-RB1-A203を参照。
外形寸法(mm)
Φ16
定格電力(W)
0.06
抵抗値
20kΩ
付属品
ネジ、ワッシャ
軸の形状
溝形
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±20
シャフト寸法(mm)
Φ6×15
抵抗変化特性
A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする