GB-RLY-2C5V-CC2A 5V小型リレー 接点容量:2A 2回路C接点 GB[制御機器] 68557311

GB-RLY-2C5V-CC2A 5V小型リレー 接点容量:2A 2回路C接点 GB[制御機器] 68557311
GB-RLY-2C5V-CC2A 5V小型リレー 接点容量:2A 2回路C接点 GB[制御機器] 68557311
GB-RLY-2C5V-CC2A 5V小型リレー 接点容量:2A 2回路C接点 GB[制御機器] 68557311

5V小型リレー 接点容量:2A 2回路C接点

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68557311
品番
GB-RLY-2C5V-CC2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209

5V小型リレー

接点
2回路C接点
コイル電圧(V)
5
接点容量
1A 120VAC、2A 24VDC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする