GB[制御機器]
電池ケース 単3×4本 リード線付き
GB-BH-3X4D-LW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
配列
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
配列
縦1×横2×2段
注文コード
68557451
品番
GB-BH-3X4D-LW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
単3電池4本用の電池ケースです。
配列
縦1×横2×2段
適合
単3
色
黒
タイプ
2×2
スイッチ
なし
端子形状
リード線
数量(本)
4