3102 Mini Analog Joystick-10K Potentiometers Adafruit 68558738

3102 Mini Analog Joystick-10K Potentiometers Adafruit 68558738
3102 Mini Analog Joystick-10K Potentiometers Adafruit 68558738
3102 Mini Analog Joystick-10K Potentiometers Adafruit 68558738

Mini Analog Joystick-10K Potentiometers

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68558738
品番
3102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
抵抗(kΩ)
10
範囲
X および Y 軸/±25°
製品質量(g)
55.9/2.0オンス
直線性
(独立)±1%
操作回数
500000サイクル
製品サイズ(mm)
67.4×52.7×52.7/ 2.7×2.1 2.1(インチ)
抵抗値許容差(%)
±10
出力スムーズネス
最大 0.5%
動作温度範囲(℃)
-10~80
温度係数(ppm/℃)
±400(抵抗)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする