日東工器
450Bカプラ ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68559163
品番
450B-3S STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥6,845
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
バルブは耐久性に優れたメタルタッチ方式。スリーブ・ストッパ機構も付いて安心・確実。
用途
高圧用
トラスコ品番
777-8945
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
質量(g)
285
流体
作動油
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
おねじ取付用
バルブ構造
両路開閉型
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
44.1
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
68.6[68.6]
相手側取付サイズ
R3/8