日東工器
700Rカプラ ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
R3/8
R3/8
R1/2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68559181
品番
700R-3S STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
独自のリングロック方式で接続状態での振動・衝撃にも対応。
用途
高圧用
相手側取付サイズ
R3/8
トラスコ品番
777-9186
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
質量(g)
210
流体
作動油
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
おねじ取付用
バルブ構造
両路開閉型
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
68.6
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
98.0[1000]