曜日別特売
700R-4S STEEL NBR 700Rカプラ ソケット 日東工器 68559197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

700R-4S STEEL NBR 700Rカプラ ソケット 日東工器 68559197
700R-4S STEEL NBR 700Rカプラ ソケット 日東工器 68559197

700Rカプラ ソケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
相手側取付サイズ
R1/2
注文コード
68559197
品番
700R-4S STEEL NBR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

独自のリングロック方式で接続状態での振動・衝撃にも対応。

用途
高圧用
流体
作動油
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R1/2
最高使用圧力(MPa)
68.6
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
トラスコ品番
814-7752
質量(g)
418
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
両路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
98.0[1000]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする