bigborn(ビッグボーン)
ジャケット 826
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
ベージュ
グリーン
グレー
サイズ
5L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68559408
品番
826
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル75・綿25
仕様
背当て付、金属ボタン
種別
ジャケット
材質
ザ・パワーツイル
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
142