bigborn(ビッグボーン)
ジャケット 805
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アースグリーン
サンドベージュ
アースグリーン
スモークグリーン
ブルー
ネイビー
グレー
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68563285
品番
805
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ラフに着れタフに動けるハードワーク仕様。
色
アースグリーン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
樹脂ボタン
種別
ジャケット
材質
ソフトツイル
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
バスト(cm)
114