曜日別特売
ASFM0182S Safety Relay Flat type 18VDC 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック) 68566760

Safety Relay Flat type 18VDC 1セット 20個入ASFM0182S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(20個)
仕様
●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:18V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:1.2 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5473
注文コード
68566760
品番
ASFM0182S
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
アズワン品番
65-8065-17
仕様
●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:18V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:1.2 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5473

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする