Panasonic(パナソニック)
Safety Relay Flat type 18VDC 1セット 20個入
ASFM0185S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(20個)
仕様
●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:18V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:1.2 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5476
注文コード
68566769
品番
ASFM0185S
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
アズワン品番
65-8066-43
仕様
●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:18V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:1.2 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5476