TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
68566839
品番
7-1415543-8
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:24V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:823 Ω●接点構成:SPDT●極数:2●コード番号:230-9920
アズワン品番
65-8067-47