bigborn(ビッグボーン)
カーゴパンツ 653
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
色
ミストブルー
アイボリー
スモークグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68568413
品番
653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
綿100%自然でソフトな感触。
色
ミストブルー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
82
種別
カーゴパンツ
材質
サマーツイル
サイズ(cm)
82
股下(cm)
80