bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 857
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
アイボリー
アイボリー
スモークグリーン
ミストブルー
ネイビー
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68570066
品番
857
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
綿100%自然でソフトな感触。
色
アイボリー
サイズ
M
混率(%)
綿100
仕様
金属ボタン
種別
長袖シャツ
材質
チノクロス
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
77
バスト(cm)
110
袖丈
長袖