曜日別特売
1643 NeoPixel Ring 12連フルカラーシリアルLED Adafruit 68573980

1643 NeoPixel Ring 12連フルカラーシリアルLED Adafruit 68573980
1643 NeoPixel Ring 12連フルカラーシリアルLED Adafruit 68573980
1643 NeoPixel Ring 12連フルカラーシリアルLED Adafruit 68573980

NeoPixel Ring 12連フルカラーシリアルLED

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68573980
品番
1643
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

フルカラーLED NeoPixelが12個載ったリング状の基板
信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます

質量(g)
3.3
消費電流(mA)
18(LED1つにつき)
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
37×23×7
動作電圧(V)
5(最大7)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする