曜日別特売
FGMB125V0.7A ガラス管ヒューズ 125V0.7A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業 68575477

ガラス管ヒューズ 125V0.7A(Φ5.2×20mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68575477
品番
FGMB125V0.7A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
¥99
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
0.7
寸法(Φ×mm)
5.2×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶断規格
B種

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする