FGBO125V0.5A ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業 68575888

ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ6.4×30mm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68575888
品番
FGBO125V0.5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85
販売価格(税別)
¥77
形状
カートリッジタイプ(自動機)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
0.5
寸法(Φ×mm)
6.4×30
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶断規格
B種

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: ヒューズ切れの修理と予備
サービス業

テストを行いましたが、定格通りに切断できました。
期待した通りの動作で、良品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする