曜日別特売
ECL-116 連続伝票用紙<タックフォーム> コクヨ 68578824

連続伝票用紙<タックフォーム>ECL-116

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
68578824
品番
ECL-116
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。

種別
ラベル
呼び寸法
Y4 5/10×T9
ラベル寸法(1枚)(mm)
86.4×38.1mm(Y3 4/10×T1 3/6)
面付
6
余白
左右:14.0mm(5.5/10)
適合プリンタ
ドットプリンタ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする