RRT5 202 巻線多回転形ポテンショメータ 5回転 2kΩ 日本抵抗器製作所 68579835

巻線多回転形ポテンショメータ 5回転 2kΩRRT5 202

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68579835
品番
RRT5 202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500
仕様
残留抵抗値:0.5% max.
質量(g)
11
抵抗(kΩ)
2
定格電力(W)
1
シャフト×長さL(Φmm×mm)
6×21
耐熱性
端子部はんだ:350℃±10℃ 5second
強度(Nm)
回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.
回転数
1800° 5回転
絶縁耐圧
AC1000V for 1 minute
最大使用電圧(V)
DC250
ナット締付トルク(N・m)
7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.
絶縁抵抗
DC500V 1000MΩmin.
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±5
電気的回転角度(°)
1800
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)
100(max)
動作温度範囲(℃)
-55~125
温度係数(ppm/℃)
100ppm max.
回転トルク(N・m)
9.8 × 10-3(100gf-cm) max.

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする