曜日別特売
RRT10 102 巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 1kΩ 日本抵抗器製作所 68579878

RRT10 102 巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 1kΩ 日本抵抗器製作所 68579878
RRT10 102 巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 1kΩ 日本抵抗器製作所 68579878
RRT10 102 巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 1kΩ 日本抵抗器製作所 68579878

巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 1kΩRRT10 102

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68579878
品番
RRT10 102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500
仕様
残留抵抗値:0.5% max.
質量(g)
16
抵抗(kΩ)
1
定格電力(W)
2
シャフト×長さL(Φmm×mm)
6×21
耐熱性
端子部はんだ:350℃±10℃ 5second
強度(Nm)
回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.
回転数
3600° 10回転
絶縁耐圧
AC1000V for 1 minute
最大使用電圧(V)
DC250
ナット締付トルク(N・m)
7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.
絶縁抵抗
DC500V 1000MΩmin.
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±5
電気的回転角度(°)
3600
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)
100(max)
動作温度範囲(℃)
-55~125
温度係数(ppm/℃)
100ppm max.
回転トルク(N・m)
9.8 × 10-3(100gf-cm) max.

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする