日本ケミコン
大形アルミ電解コンデンサ 50V 4700μF 105℃品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68580070
品番
EKMH500LGB472MA50U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
50
端子ねじ
M5
ケース寸法(mm)
35×50
静電容量
4700μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.2
パッケージ
ネジ端子形
定格電流(Arms)
3.1