東京コスモス電機
単回転型サーメットトリマ 側面 500Ω
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68580201
品番
G12XB501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-55~+125
定格電力(W)
1.0(70℃)
外径(Φ)
4角(6.8mm×6.1mm)
最大使用電圧(V)
250
抵抗値
500Ω
調整方式
側面
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±20
抵抗変化特性
B
電気的回転角度(°)
210±10
機械的回転角度(°)
250±10
実装タイプ
スルーホール
温度係数(ppm/℃)
±100