曜日別特売
RDE5C1H821J0K1H03B セラミックコンデンサ(リード) 50V 820pF MURATA(村田製作所) 68580481

セラミックコンデンサ(リード) 50V 820pFRDE5C1H821J0K1H03B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68580481
品番
RDE5C1H821J0K1H03B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58
販売価格(税別)
¥53

ムラタのRDE型は国内メーカー製積層セラミックコンデンサーの定番です。温度特性はCHで時定数やフィルター定数に使われる温度変化の小さいタイプです。
(セラミックコンデンサーは外見や容量は同じでも型番によって温度特性が違うのでご注意ください。)

定格電圧(V)
50dc
温度係数
25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃ 0+30/-72ppm/℃
静電容量
820pF ±5%
温度特性
C0G(EIA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作距離の温度特性(℃)
-55~125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする