曜日別特売
FT-63EP 500 ohm(501) トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 500Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 68581628

トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 500Ω

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
68581628
品番
FT-63EP 500 ohm(501)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74
販売価格(税別)
67

RoHS 指令対応
抵抗値許容差±10 %
密閉構造(洗浄可能)及び高温、高湿の環境特性に優れている
自動実装、自動調整対応

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする