RJ-9W 200 ohm(201) トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 200Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 68583631

トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 200ΩRJ-9W 200 ohm(201)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68583631
品番
RJ-9W 200 ohm(201)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

RoHS 指令対応
10 Ω ~ 5 MΩ の幅広い抵抗値範囲
貴金属合金多接点ワイパ採用

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする