曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C エアソレノイドバルブ JMEBH ジメ BHシリーズ Festo 68584594

エアソレノイドバルブ JMEBH ジメ BHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68584594
品番
JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C
参考基準価格(税別)¥94,300販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)値下げ
93,980

Festo のソレノイドバルブにはセントラルプラグコネクタが付いています。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 4、500 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65

仕様
●メーカーシリーズ:JMEBH (ジメ BH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7321
アズワン品番
65-8008-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする