3199 06 60 おすスタッドエルボ 1袋 10個入 Legris(レグリ) 68586335

おすスタッドエルボ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:M10オス●コード番号:215-0171注文コード68586335品番3199 06 60
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥17,248
販売価格(税別)
15,680

Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率

仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:M10オス●コード番号:215-0171アズワン品番65-7895-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする