曜日別特売
LP01-25CH1CKSS1KY 丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68586510

丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
形名
LP01-25CH1CKSS1KY
注文コード
68586510
品番
LP01-25CH1CKSS1KY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

丸形照光式押ボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ)
操作部一体形
接点部にマイクロスイッチ機構採用
フラックス等の浸入をシャットアウト
短胴形
ロングストロークで軽快な操作感
ディンプルボタン採用
はんだ/タブ兼用端子
使用温度範囲:-10~50℃
EU-RoHS指令対応

用途
アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等
極数
2極双投
使用温度範囲(℃)
-10~50
シリーズ
LP01
端子形状
はんだ端子,タブ
発光色
黄(部分照光)
パネル取付孔(Φmm)
17.3
LED色
接点仕様
形名
LP01-25CH1CKSS1KY
操作部形状
丸13.6
機能動作
ON-(ON) モーメンタリ
操作部色
乳白
パネル取付方式
スナップイン
最大取付パネル厚(mm)
3.2
電流容量
【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光素子
超高輝度LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする