S-21AW/B 小形トグルスイッチ(Sシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68586930

小形トグルスイッチ(Sシリーズ)S-21AW/B

商品レビューを投稿する
この商品は機能動作・極数・端子形状など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
機能動作
ON-OFF
極数
2極単投
端子形状
はんだ端子
注文コード
68586930
品番
S-21AW/B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

小形トグルスイッチ(Sシリーズ)
高信頼のダブル防水構造・スタイリッシュなデザイン・確かな操作感・パネルシール機構・簡単取付け

用途
建機、工作機械、輸送機器、食品機械、厨房機器、医療機器など
極数
2極単投
使用温度範囲(℃)
-30~70
端子形状
はんだ端子
形名
S-21AW/B
操作部形状
基本レバー
シリーズ
S
パネル取付孔(Φmm)
12.5
防塵防水性能
IP68
付加機能
パネルシール
接点仕様
銀接点
機能動作
ON-OFF
パネル取付方式
ねじ取付け
最大取付パネル厚(mm)
4
電流容量
【1】15A 125V AC【2】15A 250V AC【3】15A 250V AC
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする