曜日別特売
CT4-0805Y106M 積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 10μF GB[制御機器] 68588610

積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 10μFCT4-0805Y106M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68588610
品番
CT4-0805Y106M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59
販売価格(税別)
¥54
定格電圧(V)
50
温度特性
Y5V
容量許容差(%)
±20
リードピッチ(mm)
5
静電容量(μF)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする