ミヤマ電器
スイッチ 押しボタンタイプ OFF-ON ボタンカラー赤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68591620
品番
MS027-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
備考
取付穴Φ12.2
極数
単極単投
定格
AC.250V-3A
操作部形状
丸型
操作部色
赤
色(本体)
黒
動作機能
OFF-ON