曜日別特売
MS029-R スイッチ 赤 ミヤマ電器 68592031

スイッチ 赤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色(本体)
定格AC250V-3.0A
内容量1個注文コード68592031品番MS029-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
極数
単極単投
定格
AC250V-3.0A
端子形状
はんだ端子
操作部形状
円形
操作部色
色(本体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
OFF-(ON)
操作部
表示なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする