ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
超小形スライドスイッチ
MFS101D-14-Z
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68592697
品番
MFS101D-14-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ストローク(mm)
3.5
タイプ
スライド
極数
単極
定格
DC30V-0.3A
端子形状
はんだ端子
LED
無
切換時間
回路切換:ノンショーティング
操作部形状
角形
機能動作
ON-ON
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応