ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 10回転
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68592941
品番
M-22S10 10Kオーム
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
用途
産業機器 医療機器 分析装置 建設機械
備考
保護構造: IP40
規格
RoHS指令対応
方式
巻線型
回転数
3回転型~10回転型
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称抵抗値(Ω)
10k
単独直線性(%)
±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)