曜日別特売
HWS100A-15/HD ユニットタイプスイッチング電源 105W 15VD TDKラムダ 68596206

ユニットタイプスイッチング電源 105W 15VD

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68596206
品番
HWS100A-15/HD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
出力(W)
105
使用温度範囲(℃)
-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)
外形寸法(mm)
28×82×160
出力電圧
15VDC
効率
86/88%(100/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
7A
入力電圧
AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする