曜日別特売
RTW48-6R5L ユニット型電源 RTWシリーズ TDKラムダ 68598891

ユニット型電源 RTWシリーズRTW48-6R5L

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は効率・入力電圧・備考など51種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
効率
86% / 89%(100VAC / 200VAC)
入力電圧
AC85 ~ 265
備考
Lタイプ(端子台上向き、カバーなし)
注文コード
68598891
品番
RTW48-6R5L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ)
高調波電流規制EN61000-3-2準拠
安全規格認定品、電気用品安全法準拠、CEマーク適合
EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠
放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠
リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え)
電解コンデンサ寿命60000H以上

出力(W)
312
外形寸法(mm)
40×120×250
効率
86% / 89%(100VAC / 200VAC)
出力電流
6.5A
入力電圧
AC85 ~ 265
備考
Lタイプ(端子台上向き、カバーなし)
使用温度範囲(℃)
-10~+71
出力電圧
48VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする