曜日別特売
RWS1000B-36/RF スイッチング電源 1000W 36V 吸い込みファンタイプ TDKラムダ 68599101

スイッチング電源 1000W 36V 吸い込みファンタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68599101
品番
RWS1000B-36/RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
使用温度範囲(℃)
-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)
外形寸法(mm)
127×63×198
出力電圧
36V
最大出力電力(W)
1000
効率
【36V(200VAC)】88%
入力電圧
85~265VAC
最大出力電流(A)
28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする