A-13EH トグルスイッチ(Aシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68601569

トグルスイッチ(Aシリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は極数・端子形状・形名など219種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
単極
端子形状
プリント基板ライトアングル
形名
A-13EH
注文コード
68601569
品番
A-13EH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549
極数
単極
機能
ON-OFF-ON
形名
A-13EH
操作部形状
フラットレバー
電流容量
【詳細表示用】0.4VA / 28V
その他
非照光式 スイッチ
使用温度範囲(℃)
-30~+85
シリーズ
A
端子形状
プリント基板ライトアングル
環境
RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
トグル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする